曜日別特売

ステンレス鋼製ハンドル I1020型

ステンレス鋼製ハンドル I1020型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル I1020型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル I1020型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル I1020型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル I1020型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル I1020型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル I1020型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。
別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。
それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。

材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル内容量1個
注意
取付ビスは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37924415I1020128150128
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
37924424I1020160182160
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37924433I1020192214192
3,900
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
37924442I1020320342320
4,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
37924451I1020492514492
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37924442
2022-11-16
用途: キッチン扉リフォーム
サービス業

シンク下の扉にタオル掛けになるものを業者さんにつけてもらいたくて自力でたくさん調べこのハンドルにしました。丁度よい幅、美しい見た目で満足しています。製品の説明が丁寧でよくわかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする