スペーサー DP型

スペーサー DP型 - LAMP(スガツネ工業)スペーサー DP型 - LAMP(スガツネ工業)スペーサー DP型 - LAMP(スガツネ工業)

デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。
面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。
キーはプラスチックカバー付です。
以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)
適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。

用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。材質樹脂付属品キー、リング、受座(2種類)適合品番面付シリンダー錠508型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37937541DP-033
140
139
153(税込)
3日以内出荷
37937557DP-055
140
139
153(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする