曜日別特売

ソファー用脚 T307型

ソファー用脚 T307型 - LAMP(スガツネ工業)ソファー用脚 T307型 - LAMP(スガツネ工業)ソファー用脚 T307型 - LAMP(スガツネ工業)ソファー用脚 T307型 - LAMP(スガツネ工業)ソファー用脚 T307型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
約25 mmの高さ調節ができます。

用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理シルバー仕上シルバーアルマイト処理内容量1個
注意
受座と支柱との締め付けには、緩み止めのために市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
高さ調整時は、支柱を持ってアジャスターを回してください。
本製品は木工用です。精度を要する板金の場合は現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947104T307-07570~ 953 - Φ5アナΦ8.5サラ
3,260
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
37947113T307-100100~1253 - Φ5アナΦ8.5サラ
3,260
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
37947122T307-120120~1453 - Φ5アナΦ8.5サラ
3,890
3,888
4,277(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37947113
2015-05-29
用途: ソファーの脚として
有限会社ディーバ

思ったよりしっかりしていました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする