LAMP(スガツネ工業)
つまみ PO318Z25E101
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
材質/仕上
亜鉛合金/マットシルバー
質量(g)
13
種類
つまみ
仕上
マットシルバー
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37926795
PO318Z25E101
25
¥
710
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください