曜日別特売

ドアブレーキ

ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)ドアブレーキ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。
ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。
簡単に後付けができます。
ブレーキの速度を調節できます。

シルバー付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金種類その他内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
適合扉幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379539820122-01108.527667563.589.53216900
17,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
379539910222-011253066758010636181100
20,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドアブレーキ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37953982
2015-10-20
用途: トイレのドア

思っていたより大きく強固なものでしたので取付にくかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする