LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。
シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
取手
ハンドル
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
材質/仕上
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37926332
MN1005Z140E101
64
140
亜鉛合金/マットシルバー
14
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37926341
MN1003Z156E101
64
156
亜鉛合金/マットシルバー
14
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926357
CI189ZG115
-
20
亜鉛合金/サテンニッケル
16
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926366
MN880Z32G115
32
52
亜鉛合金/サテンニッケル
17
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハンドル
参考になった
ハンドル
参考になった
ハンドル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ハンドル
参考になった