LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 3262型
掘込ハンドル
材質
亜鉛合金
質量(g)
28
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37926427
3262500
27
36
5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37926411
3262200
-
-
-
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください