LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 7052-110型
材質
亜鉛合金(ZDC)
全長(mm)
112
高さ(mm)
31
付属品
十字穴付きトラス小ねじ M4×45
質量(g)
52
グリップ径(Φmm)
13
取手
ハンドル
内容量
1個
注意
取付ピッチ、全長寸法については、バラツキがあるため必ず現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37924957
7052-110GA
96
亜鉛合金/金色めっき
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37924966
7052-110CR
96
亜鉛合金/クロームめっき
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37924975
7052-110DC
96
亜鉛合金/ダルクロームめっき
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37924984
7052-110WB
96
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください