ハンドル MN1142Z

ハンドル MN1142Z - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN1142Z - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN1142Z - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN1142Z - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN1142Z - LAMP(スガツネ工業)

ハンドルは可動し、開いた状態で保持します。使用しない時は出張りが少なくすっきりしています。
シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。

材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/サテンニッケル付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25質量(g)148仕上サテンニッケルめっき取手ハンドル取付穴深さ(mm)12.2内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926253MN1142ZA00080GN0194580
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドル MN1142Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする