LAMP(スガツネ工業)
フック 1505型
シリーズ
ステンレスシリーズ
種類
標準
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37930356
1505-35B
黄銅(真鍮)/ブロンズめっき
15
27.5
12
35.5
¥
790
¥
789
¥
509
アウトレット
¥
560
(税込)
当日出荷
残り12点です
37930322
1505-20PB
黄銅(真鍮)/真鍮磨き
5
17.5
8
22.5
¥
540
取扱い終了
37930331
1505-20B
黄銅(真鍮)/ブロンズめっき
5
17.5
8
22.5
¥
590
取扱い終了
返品不可
37930347
1505-35PB
黄銅(真鍮)/真鍮磨き
15
27.5
12
35.5
¥
720
取扱い終了
返品不可
37930365
1505-42PB
黄銅(真鍮)/真鍮磨き
23
31.6
14.4
42
¥
800
取扱い終了
返品不可
37930374
1505-42B
黄銅(真鍮)/ブロンズめっき
23
31.6
14.4
42
¥
880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください