曜日別特売

プッシュ座

プッシュ座 - LAMP(スガツネ工業)プッシュ座 - LAMP(スガツネ工業)プッシュ座 - LAMP(スガツネ工業)プッシュ座 - LAMP(スガツネ工業)プッシュ座 - LAMP(スガツネ工業)プッシュ座 - LAMP(スガツネ工業)プッシュ座 - LAMP(スガツネ工業)プッシュ座 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。
K-130●には、PUSHの刻印がついています。
オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。

用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。種類その他対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)取付可能ガラス厚(mm)5mm専用付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936053K-110CRクロムめっき鋼/クロームめっき10.5
220
219
241(税込)
当日出荷
37936062K-110B塗装/ブラック鋼/黒塗装10.5
220
219
241(税込)
当日出荷
37936071K-130CRクロムめっき鋼/クロームめっき13
190
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
37936087K-130B塗装/ブラック鋼/黒塗装13
190
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37936053
2016-08-09
用途: アクリル扉のマグネット受け

展示棚のアクリル扉で閉時のマグネットの受けとして使っています。もう何個も使っており、気にいってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする