曜日別特売

C型チャンネル LV-C型

C型チャンネル LV-C型 - LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型 - LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型 - LAMP(スガツネ工業)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
適応パネル厚は13、16、20 mmです。

用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
適合パネル厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37957586LV-C01316.513
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
37957595LV-C01619.516
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
37957604LV-C02023.520
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする