LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 GPH40用ピボットヒンジソケット インセット扉用
軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。
用途
ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。
材質
ポリアミド
形状
ピボット(軸吊)丁番型
色
ブラック
質量(g)
5
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
適合ガラス厚(mm)
3、4、5
内容量
1個
注意
本品は軸吊ガラス蝶番 GPH-40型用のヒンジ・下ソケットです。それ以外の蝶番を使用する場合は、相手軸寸法が長さ4 mm、径4 mmのものをご使用ください。
本品を使用する際の上部は、GPH-41型をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37940086
PHB4
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください