曜日別特売

L型アングル

L型アングル - LAMP(スガツネ工業)L型アングル - LAMP(スガツネ工業)L型アングル - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。

用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37957577LV-L
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37957577
2022-11-05
用途: 機械の角あて保護カバー
農・林・水産業

ステンレス製なので見た目もきれいな輝き
既存の穴は必要なかった

対象商品 : 37957577
2020-02-14
用途: 空調機やクリンルーム内の防水提
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使い勝手がよく穴が開いていて
便利で安いのでこれからも購入したいと思います。

対象商品 : 37957577
2017-11-10
用途: コンテナ置き場のレール
株式会社テーオーリネンサプライサービス業

見た目よりもしっかりとして、使い勝手が良い。(バリも無し)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする