曜日別特売

アルミ製 棚柱 AP-DH型

アルミ製 棚柱 AP-DH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。
ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。
予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。
棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。
ブロンズが新しく加わりました。

内容量1本
注意
ピッチ120 mmごとにある、取付穴の突起部が上になる状態で取り付けてください。
たたき込み用溝加工は現物合わせにてご確認ください。
黒アルマイト処理は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
仕上の色にバラつきがあります。(特にブロンズ)現品にてご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
長さL(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33620011AP-DH182018201780171820-シルバーアルミニウム合金
1,140
999
1,099(税込)
当日出荷
車上渡し
33620027AP-DH260026002500472600-シルバーアルミニウム合金
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55499475AP-DM1820BL-------
1,340
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
55499484AP-DH1820BL----1820ブラックアルミニウム合金
1,340
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
55506107AP-DH1820BZ----1820ブロンズアルミニウム合金
1,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33620011
2021-11-13
用途: 整理
有限会社 石宏塗装

趣味の整理または日用品の整理に使っています。
加工もしやすく重宝しています。

対象商品 : 55499484
2021-05-24
用途:
natural spiritsその他業種

最初から塗装されている物がありとても重宝してます。

対象商品 : 33620011
2019-05-08
用途: 収納内の棚受け
その他業種

同社製品が設置されている箇所に、奥行きの違う棚を設置したかったので追加の為に購入。しかし、設置されていたものはネジ穴が切られているもので、購入したコレよりも薄いものだった。設置者や販売者は種類などを把握しているかもしれないが。。。結局、自分でネジ穴をあけ、たが、厚さは解決されないまま使用しています。不満は製品ではなく、説明不足の設置業者にあるので、製品自体の評価は普通

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする