LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 アングル面付取手 ANGU型
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
内容量
1個
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際は現品にてお確かめください。
取手を取り付ける面に、掘込加工を行う必要があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925456
ANGU-A405
30
18
46
29
7
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
37925465
ANGU-A402
30
18
90
73
7
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください