LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 オペル取手
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
103
付属品
ナット
材質
黄銅
高さ(mm)
25
質量(g)
80
グリップ径(Φmm)
16
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37924503
OPE-110
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください