ランプ印 ガラスクランプ棚金物

ランプ印 ガラスクランプ棚金物 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラスクランプ棚金物 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラスクランプ棚金物 - LAMP(スガツネ工業)

面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。
LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)
大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。
本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。

用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚
ウォークインクローゼット内の収納棚など
材質(本体)亜鉛合金仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック対応ガラス板厚(mm)8または10材質(パッキン)エラストマー内容量1個
注意
ガラスの端面処理は必ず行ってください。
ガラスコーナーはR10以上とってください。
ガラス面を光らせるためには加工が必要です。
面発光処理 :ガラス板の上面または、下面と前面小口、左右小口に曇りガラス加工を
行ってください。
小口発光処理:ガラス板の前面小口または、左右小口に曇りガラス加工を行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37931853XL-US01-S20054.9N/1ヶ(5.6kgf/1ヶ)※幅600×奥行250×ガラス厚8mm時の値です。
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37931862XL-US01-S200L-C54.9N/1ヶ(5.6kgf/1ヶ) ※幅600×奥行250×ガラス厚8mm時の値です。
72,400
取扱い終了
返品不可
37931871XL-US01-S200L-B54.9N/1ヶ(5.6kgf/1ヶ) ※幅600×奥行250×ガラス厚8mm時の値です。
72,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする