ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用

ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。
ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。

用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下種類ガラス丁番形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
キャッチ無しタイプです。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37939745GH-450G-SN(正面プレート、押えプレート、受座、側面プレート)黄銅・真鍮/サテンニッケルめっき
(ガラス調整コマ)ポリアミド/ブラック
(ガラス押え)クロロプレンゴム/ブラック
(スペーサー)ポリプロピレン/ブラック
サテンニッケルめっき
14,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37939754GH-450G-CR(正面プレート、押えプレート、受座、側面プレート)黄銅・真鍮/クロームめっき
(キャッチ、ガラス調整コマ)ポリアミド/ブラック
(ガラス押え)クロロプレンゴム/ブラック
(スペーサー)ポリプロピレン/ブラック
クロムめっき
14,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37939763GH-450G-GC(正面プレート、押えプレート、受座、側面プレート)黄銅・真鍮/金めっき
(キャッチ、ガラス調整コマ)ポリアミド/ブラック
(ガラス押え)クロロプレンゴム/ブラック
(スペーサー)ポリプロピレン/ブラック
金めっき
19,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする