LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。
観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途
ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上
本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地
種類
ガラス丁番
仕上
クロムめっき
適合扉高さ(mm)
1200以下
適合扉幅(mm)
500以下
適合扉質量(kg)
12以下/枚
適合ガラス厚(mm)
5、6、8
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
500
内容量
1袋(2個)
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37939675
XL-GC04-CR
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった