ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用

ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。

用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅付加機能キャッチ付種類ガラス丁番適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37939711GH-450-SNサテンニッケルめっき(正面プレート、押えプレート、受座)黄銅・真鍮/サテンニッケルめっき
(キャッチ、ガラス調整コマ)ポリアミド/ブラック
(ガラス押え)クロロプレンゴム/ブラック
(スペーサー)ポリプロピレン/ブラック
9,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
37939727GH-450-CRクロムめっき(正面プレート、押えプレート、受座)黄銅・真鍮/クロームめっき
(キャッチ、ガラス調整コマ)ポリアミド/ブラック
(ガラス押え)クロロプレンゴム/ブラック
(スペーサー)ポリプロピレン/ブラック
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
37939736GH-450-GC金めっき(正面プレート、押えプレート、受座)黄銅・真鍮/金めっき
(キャッチ、ガラス調整コマ)ポリアミド/ブラック
(ガラス押え)クロロプレンゴム/ブラック
(スペーサー)ポリプロピレン/ブラック
11,950
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする