ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付

ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 - LAMP(スガツネ工業)

幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。
右用・左用・連結用があります。

材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37946851GBC450AFL42055450
37,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946867GBC450BFC42055450
39,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946876GBC450AFR42055450
37,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946885GBC550AFL52065550
27,000
取扱い終了
返品不可
37946894GBC550BFC52065550
28,000
取扱い終了
返品不可
37946903GBC550AFR52065550
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする