ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ

ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ - LAMP(スガツネ工業)

キャスター付きなので、会議テーブルの一部分を移動させたい時などに便利です。
右用・左用があります。

材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(キャスター)ポリアミド/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(幕板取付金具)クロームめっき内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37946912GBC450WL42055450
43,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946921GBC450WR42055450
43,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946937GBC550WL52065550
33,000
取扱い終了
返品不可
37946946GBC550WR52065550
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする