LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 スチールウッド丸つまみ
スチールウッドは強靱で耐水・耐熱・耐油性に優れています。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質
天然木
材質/仕上
天然木/素地みがき(特殊樹脂加工)
質量(g)
8
種類
つまみ
仕上
素地みがき(特殊樹脂加工)
高さT(mm)
21
内容量
1個
注意
天然木をそのまま活かしているため、1つ1つ木目や色味が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37927565
SW-N-30
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください