曜日別特売

ステンレスアジャスター

ステンレスアジャスター - LAMP(スガツネ工業)ステンレスアジャスター - LAMP(スガツネ工業)ステンレスアジャスター - LAMP(スガツネ工業)

独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。

付属品六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン適合パネル厚さ(mm)12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)内容量1個
注意
この金具はソリッドパネル専用です。
パネルに穴加工(Φ5.7)が必要です。
パネルの固定は、片側から下穴に対し、付属ねじを締め込みくいつかせる方法です。
床面への固定ねじ、アンカーは別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37957412SA-71
6,960
6,798
7,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする