ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型

ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

吊金具として幅広くご使用いただけます。

付属品
AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)
AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930593AP-2011.8209.29.2216.813.630.4125-62.81.5
220
219
241(税込)
当日出荷
37930602AP-2514.72511.511.52.520.51737.5146.5983.31.5
250
249
274(税込)
当日出荷
37930611AP-3217.23214.814.83.224.522.54718812104.21.5
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37930593
2024-04-02
用途: 自作の木製額縁

この手のピクチャーフレームハンガープレートはホームセンターで見かけないので手に入れる事ができ助かった。
取り付けは付属の木ねじを使用したが、問題なく固定された。別にアクリルフレームに3mmネジのタップを切って取付たがプレートの穴の大きさが3mm丁度なのでビスが入らず、3.2mmに広げた。

対象商品 : 37930593
2022-02-28
用途: 部品の取り付け。
サロン レイサービス業

職人向けの大型ホームセンターより半価で入手でき助かりました。

対象商品 : 37930593
2021-09-06
用途: 日除け簾の設置

西陽が当たる台所には防犯柵が全面にあり隙間が5センチの場所に設置するのになるべく薄くて丈夫な吊り金具として採用して良好な結果が得られた。

対象商品 : 37930611
2017-03-07
用途: 家具の転倒防止に。

家具の上部にこのプレートをねじ止めし、壁面にロープで固定しました。
本来の使用目的とは違うかもしれませんが、価格ともに満足です。

対象商品 : 37930602
2020-07-03
用途: 西側窓外に暑さ対策にスダレを止めるフックとして
ケンズオフィス

外部の雨風に耐えるような接着剤で上下4箇所に配置。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする