ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型

ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

吊金具として幅広くご使用いただけます。

付属品
SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)
SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930566SP-1771710.53.5428.584.59.5-42.71.2
200
199
219(税込)
当日出荷
37930575SP-221022144.5636.513610-53.31.5
240
239
263(税込)
当日出荷
37930584SP-301230185743.5209.5105.564.21.5
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37930584
2019-03-14
用途: 展示物のつり金具として
製造業

頑丈でスッキリとしたデザインでとても気に入っています。

対象商品 : 37930575
2015-11-03
用途: 釣り道具のカスタマイズ

20年くらい前にホームセンターで一度購入し、追加購入するために探していたところ、モノタロウさんで偶然見つけました。「LAMP」なので、品質に間違いはありません。用途が合えば文句ナシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする