曜日別特売

ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936324BL-4011407.525
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37936333BL-6015601040
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37936324
2021-07-06
用途: 扉の鍵として使用

ステンレス製でサビに強く滑りも良いので
使用感は申し分無いです。

対象商品 : 37936333
2016-08-23
用途: 出入り口の簡易錠
有限会社 山口工務店

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする