曜日別特売

ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型

ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。
本品は手掛かりがあります。

ブラック種類角戸引手材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック寸法H(mm)2.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法h(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37925605SKH-4444449.835.13110
740
739
813(税込)
当日出荷
37925614SKH-47474710.337.63411
520
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
37925623SKH-57575710.348.64416
550
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37925623
2022-01-04
用途: 内装仕上げ作業 襖張り替え
有限会社太田事務所サービス業

本襖に使用出来るものと早計してしまった。襖の戸厚には不適であった。

1が参考にしています
対象商品 : 37925605
2019-02-05
用途: 和室を洋室っぽく使うため襖の引き戸の部分を交換したかったんです
サービス業

この商品のおかげで結構洋風ぽくなって 和室がうまく利用されていると思います

2が参考にしています
対象商品 : 37925623
2017-09-25
用途: 襖の模様替え
医療・福祉・介護関連業

畳から洋間に変えたので襖も洋風の壁紙に。。。
とっても合って気に入ってます!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする