曜日別特売

ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型

ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。
本品は手掛かりがありません。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法h(mm)
寸法L(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37925632SMH-30427.57.530
240
239
263(税込)
当日出荷
37925641SMH-37631.58.536
250
249
274(税込)
当日出荷
37925657SMH-459.5418.546
270
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
37925666SMH-601553.59.560
340
339
373(税込)
当日出荷
37925675SMH-8025.5719.580
620
609
670(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37925666
2024-02-19
用途: 建具の引き手
インテリア平田建設業・工事業

ホームセンターでさがすより簡単で届くのが早く、営繕工事をやっていて細かな部材とか豊富で助かります。

対象商品 : 37925632
2020-02-25
用途: ふすまの張替え
医療・福祉・介護関連業

30代女性です。シンプルな引手を探していたところヒットしました。寸法をはかることに慣れておらず、実物をふすまの引手に合わせたところ、若干小さかったです。しかし、取り付けはできましたし、見た目もシンプルに仕上がり満足です。DIY素人の為にも、分かりやすい寸法の味方を掲載していただけたらとてもありがたいと感じました。

対象商品 : 37925641
2019-10-02
用途: ふすまの引き戸交換
自動車・二輪車・自転車関連業

和室から洋室にする時に使用しました。コストの問題でふすまをそのまま使用する時に使いました。ふすまに部屋と同じ壁紙を使用し枠をペイントしてこの引手を使用したら丁度良かった。止めのピンが無いので別途購入必要なので星マイナスです。

対象商品 : 37925657
2018-06-11
用途: 修繕工事
サービス業

商品が早く届き納品が素早くできました。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする