曜日別特売

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。

用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37958252AD-DH015
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37958252
2023-12-20
用途: 屑入口の取替
有限会社岡山アルス

商品はとても良いと思います。もう少しお安ければ大変ありがたいです。発送も迅速でたすかりました。

対象商品 : 37958252
2017-03-30
用途: 洗面室
味平飲食業

ヘアライン仕上げで、肉厚もあって高級感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする