LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製 楕円戸引手
ロングセラーのステンレス鋼製戸引手です。
本品は手掛かりがありません。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
幅(mm)
40
全長(mm)
150
高さ(mm)
10
質量(g)
30
種類
楕円戸引手
仕上
ヘアライン仕上
取付穴深さ(mm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925684
OP-150
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください