LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用
用途
家具・ショーケース用
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS13)
形状
通常型
材質/仕上
ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
種類
ガラス丁番
仕上
鏡面研磨
適合ガラス厚(mm)
4、5、6、8
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス厚4 mmの場合は、パッキンを2枚(その他は1枚)使用してください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
最大扉高さ(mm)
最大扉幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37939921
XL-GH01-600
1300以下
450以下
11以下
1300
450
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
37939937
XL-GH01-250
600以下
400以下
4.8以下
600
400
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用
参考になった