ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型

ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品ピン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930164PF-2222301693
600
599
659(税込)
当日出荷
37930173PF-30303522104
670
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37930164
2020-04-05
用途: 内装

こう言うフックでかっこいいデザインのものがなかなか無かったですが、これはシンプルで無難な方です。
デザイナーもOKでした。
ただ、値段が高いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする