ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型

ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。

用途工場設備・各種装置。内容量1個
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
材質
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930146HJT-55S33552381915ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
800
749
824(税込)
当日出荷
37930155HJT-70S437030102318ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
39455875HJT-5533552381915ステンレス(SUS304)-
690
取扱い終了
代替品有
39455884HJT-70437030102318ステンレス(SUS304)-
920
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39455875HJT-5537930146HJT-55SHJT-55 ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) 37930146ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型LAMP(スガツネ工業)1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39455884HJT-7037930155HJT-70SHJT-70 ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) 37930155ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型LAMP(スガツネ工業)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37930146
2021-06-15
用途: 散水ホース収納ハンガー取付フック

散水20mホース収納用ハンガー掛け用フックとしてに購入しました。最初は蛇口に掛ければ良いかなと思っていましたが、実際現物が来て蛇口に掛けて20mホースを変えてみると水栓の役割が果たせないくらい邪魔になってしまいました。蛇口の近くの壁に、ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型を1つ購入して、Jフックハンガーを取り付けて使用しています。ステンレス製奥外フック用なので錆びません。丸み加工しているのでバリで手を切ることはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37930146
2021-06-07
用途: ヒモで道具を吊るのに使用

シンプルで取付もしやすくおすすめです。もう少し価格が安いと助かります。

対象商品 : 37930155
2017-02-28
用途: ロフトハシゴの引っ掛け用金具として使用

以前スチール製を取付けていましたが、使ううちにJ型からI状に変形してしまい危険なので、購入しました。
ステンレス製でしっかりしているので、ハシゴを掛けても変形の恐れがなく、安心して使用出来ます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする