LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型
(1件のレビュー)
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。
上からでも下からでも取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37931092
HJU-30S
13
41
32.5
25
13
20
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
37931101
HJU-50S
18
56.5
43.5
38.5
18
30
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください