ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。
ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。
操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。
室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。
便利な左右兼用タイプです。

付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテントラスコ品番440-3797質量(g)41仕上サテン仕上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936543HC-65
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37936543
2019-11-18
用途: 家具の保守
電気・ガス・熱供給・水道業

扉同士の取り合いに余裕がない建具に使用しました。ホームセンターでは手に入らなかったタイプで助かりました。価格もこの手の部品にしては安めの設定です。

1が参考にしています
対象商品 : 37936543
2018-11-02
用途: 片引き戸に鍵をかけたくて注文
有限会社 Kプランニング・サプライ建設業・工事業

彫り込まなければならない物だったので、素人には無理!
口コミで、簡単だった、取付が楽だったと有りましたので、そのままネジで固定出来ると思ったら全く使えませんでした!
お蔵入りです!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 37936543
2017-04-10
用途: 引き戸のロックに使用
サービス業

サイズが小さいながら、素材と作りがよい。ロックするのが気持ちよい。

対象商品 : 37936543
2015-12-15
用途: 片引戸の鍵
大工よろずや

取り付けは簡単でした!見た目がシンプルなのもいいです。少し動きが固いかなと思いますが、慣れの範囲かな…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする