LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
シリーズ
ステンレスシリーズ
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
標準
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37930252
TF-20
3
20
20.8
11
2.7
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
37930261
TF-30
5.5
26
29.2
15
3.5
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
37930277
TF-35
13.5
35
40.5
20
4.5
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください