ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型

ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 - LAMP(スガツネ工業)
(11件のレビュー)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
フックを回しながらねじ込んで取り付けます。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930286TL-1516.815
110
109
120(税込)
当日出荷
37930295TL-2022.820
120
119
131(税込)
当日出荷
37930304TL-3029.225
130
129
142(税込)
当日出荷
37930313TL-4040.534
185
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37930313
2022-06-10
用途: 屋外でのロープの固定

屋外で軒下につけっぱなしにしても、ほとんど錆びることはありません。また、強度も十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 37930304
2022-06-08
用途: ベランダの日除け簾止めに
建設業・工事業

先が丸いので、人があたっても怪我の心配もなく、普通の真鍮のものより、外れにくいように思えます。

1が参考にしています
対象商品 : 37930304
2021-10-08
用途: ツール、スタッフバックなどのぶら下げ
菅沼製作所製造業

玉つきなのは微妙に引っ掛からないし落ちにくいところが好感が持てる。

1が参考にしています
対象商品 : 37930286
2021-05-28
用途: フォトフレームの吊り下げ
不動産業

室内壁面にフォトフレーム等の吊り下げに使用、ステンレスで錆びにくく、先端が球状になっているので紐がフックから抜け落ち憎くなっていて安心感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 37930304
2019-09-01
用途: メンテナンス
飲食業

しっかりしていて色々な使い方ができています。
延長コードをかけたり、LEDワークライトをかけたり、工具をかけたりと少々重くてもびくともしません。
これは買いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37930304
2019-11-18
用途: 釣りバチをさげるとき
その他業種

しっかりといたのなかにはいっていく
ちょっと価格が高いです

1が参考にしています
対象商品 : 37930313
2018-08-14
用途: 自宅の屋上でのタープ設置

海岸沿いの屋外で使用するので、長期使用を考えて購入しました。つくりはがっしりと丈夫そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 37930304
2018-05-28
用途: 遮光シート吊り下げワイヤーの中間保持
その他業種

シートの吊り下げ時、展開・縮小時にワイヤーをフックから外す、架ける作業が必要となるがワイヤー保持の安定感が優れている。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする