ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型

ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
フックを回しながらねじ込んで取り付けます。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930207TY-2021.8
110
109
120(税込)
当日出荷
37930216TY-2527
120
119
131(税込)
当日出荷
37930225TY-3031.2
130
129
142(税込)
当日出荷
37930234TY-3536.5
180
179
197(税込)
当日出荷
37930243TY-4043.5
190
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37930216
2024-06-28
用途: 作業着など洋服掛け用に使用。
伊之吉商店

しっかりしたステンレスフックで、玉付きなので身体に触れた時も安全ですし、かけた物も落ちにくくとても便利で良いと思います。

対象商品 : 37930234
2022-03-20
用途: 清掃道具の壁掛け時

壁に開ける穴は一つで施工性が良い上に、フックの強度、作業性、安全性のバランスが非常に良い。また機会が有ったら使いたい。

対象商品 : 37930243
2020-12-14
用途: 電動工具のフック用
小林教材

先が丸くなっているので安全です。これはとても良いアイデアです。

1が参考にしています
対象商品 : 37930225
2021-03-28
用途: 工具や小物の吊り下げフックとして使用

先端についている丸球部のお陰で、
●当たっても痛くなく、ケガをする恐れもない
●外観の印象が非常にやわらかく、見栄えが良い
●丸球部が釣り針のカエシのように働き、吊り下げたものが不意に飛び出してくる可能性が軽減される
等の利点が備わっており、単純な洋折れ釘やフック類とは一線を画す良品です。
安価とは言い辛いですが、その価値は十分あると感じております。
ただ一点、使いづらさを感じた点として、「図面寸法d2(丸球部の直径)が大きめで、ねじ込みの時に使える工具が限られる」点を挙げておきます。
弊社ではフック金具の取り付けに、ハンドル後端部にヒートン・蝶ネジ回しが付いた差し替え式ドライバ(例えばANEX No.3775など)を常用しているのですが、その幅が4.5mmしかないため、TY-20(d2=4.5mm)は回せても、TY-25以降(d2=5mm以上)は回せません。
別途ヒートン締め用の先端工具を使うことで対応していますが、金属製の先端工具だと素材表面に傷をつけてしまいやすく、美観を損ねることが多いのが悩みどころです。
これはモノタロウ様へのお願いなのですが、商品個別の詳細ページには記載されているd1、d2、耐荷重や吊り下げ荷重等の情報も、一覧表に追加して頂けないでしょうか。
現状だと詳細ページを開いて確認せねばならず、不便を感じております。
ご検討いただけますと幸いです。

2が参考にしています
対象商品 : 37930225
2019-05-05
用途: キッチン流し台上部の器具掛け
TSUKIJI建設業・工事業

先端が丸いので指をぶつけてもケガをしない安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 37930234
2014-11-22
用途: 壁掛けに

物がしっかりしているのと、先が丸く加工されているので使いやすい。また、取り付けた感じが非常に柔らかく良い。 必要があれば追加で購入する場合もあろう。 若干高く思えるが、なかなか良い物だと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする