ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型

ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状オーバル型シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付内容量1個
注意
面付けの正しい取り付けは、製品凸面が正面です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法T(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947323AST-1604836160146144323268
620
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
37947332AST-2105846210196194424450
770
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37947323
2022-09-17
用途: 床下の通風
建設業・工事業

お客さん宅のフローリングが腐食し部分的に張替えましたが、白ありを確認。
風窓以外のモノを探していたところ、こちらを見つけました。
化粧土台をドリルで貫通させて2か所に取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする