LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型
ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。
棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。
振動などで外れにくい構造です。
用途
ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨
質量(g)
4.5
種類
棚受
付加機能
滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)
588(60)
耐荷重(N)
785
棚受け金具
棚柱用
内容量
1個
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37933752
SPW-20-WT
ホワイト
64-6792-64
¥
155
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
37933761
SPW-20-BR
ブラウン
64-6792-63
¥
155
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください