LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製長押フック
(1件のレビュー)
長押に引っ掛けて使うフックです。
ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37930137
RN-50
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください