LAMP(スガツネ工業)
スペーサー UA-44型
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。
適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。
パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品
コネクターねじセット
六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質
ポリアミド
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37957385
UA-44A
2.5
(パネル厚対応使用枚数)t13:2枚、t15:2枚、t16:0枚、t20:0枚
¥
50
¥
45
¥
50
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37957394
UA-44B
1
(パネル厚対応使用枚数)t13:2枚、t15:0枚、t16:4枚、t20:0枚
¥
50
¥
45
¥
50
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください