ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型

ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。
ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。

付属品
十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)
十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930076DTR-350250366350
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
37930085DTR-400270416400
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
37930094DTR-450285466450
8,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37930085
2017-02-01
用途: クローゼットに設置
その他業種

リフォームして押入れをクローゼットにしました。
タンスを廃棄してしまったので主人のネクタイの行き場が…
とても良い物を見てけて満足してます。
2段ですがもう少し大きいサイズでも良かったと思います。

対象商品 : 37930085
2013-03-14
用途: 洋服タンス内へのネクタイ掛けの追加設置

タンスに付いていたネクタイ掛けがが破損したので交換しました。
既設品より丈夫なので安心です。幅も5センチきざみで用意されて
おり交換し易いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする