ランプ印 チャンネル取手 CHAN型

ランプ印 チャンネル取手 CHAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 チャンネル取手 CHAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 チャンネル取手 CHAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 チャンネル取手 CHAN型 - LAMP(スガツネ工業)
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手内容量1個
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際は現品にてお確かめください。
取手を取り付ける面に、掘込加工を行う必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37925474CHAN-A3622236201067693288
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925483CHAN-A360223620137107123288
8,700
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする