ランプ印 つまみ DW-50N

ランプ印 つまみ DW-50N - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ DW-50N - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ DW-50N - LAMP(スガツネ工業)

扉裏面に取付ねじが見えないタイプです。

材質黄銅(真鍮)付属品十字穴付皿小ねじM4×20(ステンレス鋼)質量(g)130種類つまみ仕上本体:サチライトクロームめっき、ベース:素地内容量1個
注意
取付用の木ねじは付属していません。お客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926743DW-50N18
5,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする