曜日別特売

ランプ印 つまみ SY型

ランプ印 つまみ SY型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ SY型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ SY型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ SY型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25種類つまみ材質黄銅内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
質量(g)
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926847SY-16WB黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき161510ホワイトブロンズめっき
900799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り5点です
37926856SY-16M黄銅(真鍮)/鏡面研磨仕上161510鏡面研磨
900799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
37926865SY-22WB黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき221721ホワイトブロンズめっき
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37926874SY-22M黄銅(真鍮)/鏡面研磨仕上21721鏡面研磨
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37926865
2020-10-02
用途: 物入れの取っ手の変更
卸売・小売業

取っ手が引っ張りにくいため今回変更します。
今まで10個取り換えし、摘まみやすくてたいへんかっこいい。

対象商品 : 37926865
2020-05-18
用途: 取ってのつまみに使いました
生地の店 リボン

品物のつまみが大きく見えて買いました  しかし届いたらすごく小さくがつかり 比較が出来るものが有れば良かったのではないか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする