曜日別特売

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。
かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。
受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98内容量1個
注意
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936613DPL-RO-Gラッチ本体、受座:ABS樹脂 プッシュつまみ、表面プレート:亜鉛合金/金めっき(クリアー塗装)
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
37936622DPL-RO-CRラッチ本体、受座:ABS樹脂 プッシュつまみ、表面プレート:亜鉛合金/クロームめっき
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37936622
2019-11-19
用途: DIYで車の収納ボックスの扉に使いました
製造業

ラッチロックがないタイプでしたが、ディテント付きのヒンジと一緒に使用しました。デザインと性能は満足ですが、コンタイプのラッチは選択肢が少ないので、もう少し安く購入できると良いと思います

対象商品 : 37936613
2018-05-22
用途: 古いプッシュラッチの交換
サービス業

穴の内径を拡大して取り付けた。
素人には内径表示がわかりにくい。
綺麗になり、正常に作動しました。
壊れていなプッシュラッチと色が違うためもう1個購入予定。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする