LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ネクタイ掛 STR型
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。
ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
付属品
十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)
十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
材質
取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
色
すべり止め部:ブラック
仕上
取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37930033
STR-300
160
316
300
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37930042
STR-350
170
366
350
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37930051
STR-400
180
416
400
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37930067
STR-450
190
466
450
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください